SIMPLEX-Schonhammer Weichmetall-Einsatz, silber, für Hammerkopf-⌀: 40mm

Artikel-Nr.: 754000 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
376 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Hammerkopf-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hammerkopf-⌀ 40 mm
Serie SIMPLEX
Gewicht 120 g
Farbe silber
Stückzahl 1
Härte extra hart
Werkstoff Weichmetall
Produktart Schlageinsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 754000 40
EAN / GTIN 4030618301233
Herstellernummer 3209.040
Hersteller/verantwortliche Person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Beschreibung

Verwendung:

Weichmetall-Einsatz: Aus Leichtmetall-Speziallegierung mit Kupferzusatz. Trotz größter Schlagwirkung noch werkstückschonend.

Hinweis:

Weichmetall-Einsätze dürfen nicht in Aluminiumgehäuse montiert werden.