Kraft-Seitenschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung schwarz atramentiert 250 mm

Artikel-Nr.: 74 02 250 T
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 74 02 250 T
EAN / GTIN 4003773080091
Herstellernummer 74 02 250 T
L-Nummer L70010 1881

Beschreibung

Beschreibung:

  • für härteste, dauerhafte Beanspruchung
  • hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
  • Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
  • Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,6mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5mm
  • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 3,0mm
  • Absturzsicherung: ja
  • schwarz atramentiert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
  • Tethered Tools
  • poliert
  • Schneide mit Facette