Pince coupante de côté à forte démultiplication avec gaines bi-matière, avec œillet intégré pour fixation d’un dispositif antichute noire atramentisée 250 mm

Réf.: 74 02 250 T
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 74 02 250 T
EAN / GTIN 4003773080091
Réf. fabricant 74 02 250 T
Article hors catalogue L70010 1881

Description

Description:

  • pour sollicitations extrêmes et continues
  • puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
  • tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano
  • pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 4,6mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 3,5mm
  • Valeurs de coupe du fil Piano (diamètre) : Ø 3,0mm
  • Protection contre les chutes : oui
  • noire et brunie à froid
  • avec gaines multi-composants, avec œillet de fixation intégré pour la mise en place d'une protection antichute
  • Outils à tétons
  • poli
  • Tranchant avec facette