• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Kunststoff-Seitenschneider 45° abgewinkelt, KW, ganze Länge: 150mm

Artikel-Nr.: 725550 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.265 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidfase: ohne Wate

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 150 mm
Schneidfase ohne Wate
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche poliert
Kopf 45° abgewinkelt
mit Öffnungsfeder ja
für Kunststoffe ja
verstellbare Anschlagschraube nein
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 725550 150
EAN / GTIN 4045197815668
Herstellernummer 725550 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schneiden ohne Fase für einen bündigen, gratfreien Schnitt. Kopf poliert, Schenkel mit Kunststoff-Überzug und Öffnungsfeder.
Kopf 45° abgewinkelt.

Verwendung:

Zum bündigen Abschneiden von Kunststoffangüssen (nicht für Metall).

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.