3M™ Druckluftatemschutz-System mit Schultergurt RAS-ASB, 1 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100265238
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Luftschlauch Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100265238
EAN / GTIN 04064035009618
Herstellernummer 7100265238

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ Druckluftatemschutz-System mit Schultergurt RAS-ASB ist ein Überdruckgerät, das den höchstmöglichen Grad an Atemschutz bietet. Es eignet sich ideal für Bereiche mit hohem Kontaminationsgrad.

Merkmal:

Speziell für die Anforderungen in der Asbestsanierung entwickelt
Ideal für Bereiche mit hohem Kontaminationsgrad geeignet
Höchstmöglicher Atemschutzgrad mit einer zugewiesenen Schutzstufe von 2000
Verbesserte Dekontaminierung durch abwischbaren Tragegurt und integrierten Partikelfilter
Atemschutzmaske mit Filter zum Betreten und Verlassen des Arbeitsbereichs
Zugelassen und CE-zertifiziert nach EN 14593-1:2005