3M™ Bandolier voor luchtaangedreven ademhalingssysteem RAS-ASB, 1 stuk/doos

Artikelnummer: 7100265238
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Luchtslang motoraangedreven adembescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100265238
EAN/GTIN 04064035009618
Nummer fabrikant 7100265238

Omschrijving

Omschrijving:

De 3M™ Bandolier voor luchtaangedreven ademhalingsbeschermingssystemen RAS-ASB is een ademhalingssysteem met positieve druk dat ademhalingsbescherming van het hoogste niveau biedt. Het RAS Asbestsysteem is ideaal voor plaatsen met een hoge mate van besmetting.

Kenmerk:

Ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften bij de verwijdering van asbest
Ideaal voor plaatsen met een hoge mate van besmetting
Hoogste ademhalingsbeschermingsniveau met een toegewezen beschermingsfactor van 2000
Verbeterde ontsmetting dankzij eenvoudig schoon te vegen harnas en inline deeltjesfilter
Gelaatsmasker met filter voor betreden en verlaten
Goedgekeurd en met CE-markering volgens EN 14593-1:2005