Beschreibung:
Die tragbaren Ankerschlingen aus Polyamid-Gurtband und verzinktem Stahl von 3M werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Einige Ausführungen der Schlinge ermöglichen das „Durchschlaufen“ und bieten so eine sichere und einfache Möglichkeit zum Anschlagen einer Absturzsicherung an einer Überkopfposition außerhalb der normalen Reichweite. Unsere Anschlaggurte aus Polyamid-Gurtband werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und besitzen eine hohe Festigkeit und Haltbarkeit beim Einsatz in rauen Umgebungen. Anschlaghilfsmittel sind die Grundlage der meisten Absturzsicherungssysteme. Sie werden oft übersehen, sind aber entscheidende Komponenten, da sie Ihr System sicher am Anschlagpunkt befestigen. Die Art der Anschlageinrichtung hängt davon ab, welche Arbeiten zu verrichten sind. Entscheidend ist auch, in welchem Material die Verankerung vorzunehmen ist (für verschiedene Zwecke bieten wir Universal-/Allzweck-, Stahl-, Beton-, Dach- oder Sonderanker an) und ob der Anschlagpunkt ortsfest oder mobil, permanent oder temporär installiert werden soll. Sie müssen alle der Norm EN 795 entsprechen.
Vorteil:
- Mobil und wiederverwendbar
- Kompaktes und leichtes Design
- Empfohlen für den Einsatz im Baugewerbe, in der allgemeinen Industrie, im Bergbau, in der Öl- und Gasindustrie, im Transportwesen, in der Versorgungswirtschaft und in der Windenergiebranche
- Diese Sicherheitsausrüstung ist für die Verwendung mit zusätzlicher persönlicher Schutzausrüstung (PSA) vorgesehen
- Ideal für die Verwendung mit persönlichen Absturzsicherungssystemen mit Höhensicherungsgeräten
- Kompakt und leicht
- Haltbares und vielseitig, aus Polyester-Gurtband und verzinktem Stahl
- Die auffällige Farbe des Gurtbandes ist vor Ort besser sichtbar
- PVC-Schutzhülle reduziert den Verschleiß im Vergleich zu einer herkömmlichen Schlinge
- Erhältlich aus verzinktem Stahl
Empfehlung:
- Für den Einsatz bei allen Arbeiten in der Höhe