Popis:
Přenosné kotevní popruhy 3M vyrobené z polyamidového popruhu a pozinkovaného ocel se používají v různých aplikacích. Některé verze popruhu umožňují „protáčení“, což poskytuje bezpečný a snadný způsob připojení pojistka proti pádu k horní poloze mimo normální rozsah. Naše polyamidové popruhy jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů a mají vysokou pevnost a odolnost při použití v drsném prostředí. Spací pomůcky jsou základem většiny systémů ochrany proti pádu. Často jsou přehlíženy, ale jsou kritickými součástmi, protože bezpečně připevňují váš systém k kotevnímu bodu. Typ zastavovacího zařízení závisí na práci, kterou je třeba provést. Je také důležité, ve kterém materiál kotvení má být provedeno (pro různé účely nabízíme univerzální/univerzální, ocel, beton, střechu nebo speciální kotvy) a zda kotevní bod by měl být instalován stacionární nebo mobilní, trvale nebo dočasně. Všechny musí být v souladu s normou EN 795.
Výhoda:
- Mobilní a opakovaně použitelné
- Kompaktní a lehký design
- Doporučeno pro použití ve stavebnictví, všeobecném průmyslu, hornictví, olej a plynárenství, dopravě, utilitách a větrné energetice
- Toto bezpečnostní zařízení je určeno pro použití s dalšími osobními ochrannými prostředky (PPE)
- Ideální pro použití s osobními systémy ochrany proti pádu se zařízeními pro ochranu výšky
- KOMPAKT a světlo
- Odolný a všestranný, vyrobený z polyesterového popruhu a pozinkovaného ocel
- Nápadná barva popruhu je na místě viditelnější
- PVC ochranný kryt snižuje opotřebení ve srovnání s běžným praním
- K dispozici v pozinkované ocel
Doporučení:
- Pro použití ve všech pracích na výšku