Flachmeißel B.21mm L.175mm

Artikel-Nr.: 70020004
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70020004
EAN / GTIN 4018754040353
Herstellernummer 70020004
L-Nummer L60010 663

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 6453
  • flachoval
  • Chrom-Vanadium, silber lackiert

Merkmal:

  • Höhe mm (h): min. 12 mm
  • Länge mm (L): min. 175 mm
  • Gewicht: 269 g
  • Breite mm (b): min. 20 mm