• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Flachmeißel B.21 mm L.175 mm

Número de artículo: 70020004
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70020004
EAN / GTIN 4018754040353
Número del fabricante 70020004
Número L L60010 663

Descripción

Descripción:

  • DIN 6453
  • ovalado plano
  • Cromo-vanadio, lacado en plata

Característica:

  • Altura mm (h): min. 12 mm
  • Longitud [mm): min. 175 mm
  • Peso: 269 g
  • Anchura mm (b): min. 20 mm