Beschreibung:
Verwenden Sie Standard Abrasives™ Siliziumkarbid Unitized Wheel - Serie 500 für effektives Mischen, Schlichten und Polieren von flachen oder konturierten Teilen bei geringem Druck. Unsere Räder mit weicher Dichte passen sich gut an, was bei engen Toleranzen von entscheidender Bedeutung ist. Sie können Oberflächen zu einer feinen Oberfläche verschmelzen, und wenn strenge Toleranzen erforderlich sind, bieten sie dem Bediener die nötige Feinheit, um präzise Ergebnisse zu erzielen. Die unitifizierten Räder der Serie 500 sind Cut schneller als Standard-Schleifmittel-Buff- und Blend-Vliesstoffe. Das Mineral eignet sich für den Einsatz auf Eisen- und Nichteisenmetallen, einschließlich exotischer Metalle und Titan, sowie Verbundwerkstoffen. Sie laufen im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn, was für mehr Flexibilität und Vielseitigkeit beim Einsatz mit Werkzeugen und Maschinen sorgt. Das offene Material ist belastungsbeständig und trägt zu einer längeren Lebensdauer von Service bei.
Vorteil:
- Geeignet für Eisen- und Nichteisenmetalle, einschließlich exotischer Metalle und Titan, sowie Verbundwerkstoffe
- Läuft im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn, für mehr Vielseitigkeit bei der Verwendung mit Werkzeugen und Maschinen
- Schnelleres Schneiden als Standard Abrasives™ Buff and Blend Vliesstoffe
- Siliziumkarbid Mineral eignet sich für Eisen- und Nichteisenmetalle, einschließlich exotischer Metalle und Titan, sowie Verbundwerkstoffe
- Läuft im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn, was größere Flexibilität und Vielseitigkeit in Verbindung mit Werkzeugen und Maschinen ermöglicht
- Die offene Bahn ist belastungsbeständig und trägt zu einer längeren Lebensdauer von Service bei
- Das Rad mit Mittelbohrung ist in einer Reihe von Durchmessern von 1 bis 12˝ erhältlich und wird mit einem unitisierten Raddorn (separat erhältlich) am Werkzeug befestigt.
Empfehlung:
- Zum effektiven Mischen, Schlichten und Polieren von flachen oder konturierten Teilen mit leichtem Druck
- Geeignet für Eisen- und Nichteisenmetalle, einschließlich exotischer Metalle und Titan, sowie Verbundwerkstoffe