3M™ Standardní brusiva™ lisovaný kompaktní disk SA-UW 532, 150 mm x 6 mm x 25 mm, 5 SFN

Artiklové číslo: 7000047040
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000047040
EAN / GTIN 00051115354151
Číslo výrobce 7000047040
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Použijte standardní unitizované kolo Abrasives™ ze silikonového karbidu – řada 500 pro efektivní promíchávání, dokončování a leštění plochých nebo tvarovaných dílů při nízkém tlaku. Naše kola s měkkou hustotou se dobře nastavují, což je pro těsné tolerance rozhodující. Mohou sloučit povrchy do jemného povrchu, a když jsou požadovány přísné tolerance, poskytují obsluze jemnost pro dosažení přesných výsledků. Unitizovaná kola řady 500 jsou Cut rychlejší než standardní abrazivní buff a směs netkaných textilií. Minerál je vhodný pro použití na železných a neželezných kovech, včetně exotických kovů a Titan, stejně jako na kompozitních materiálech. Běží ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček pro větší flexibilitu a všestrannost při použití s nástroji a stroji. Otevřený materiál je odolný vůči zatížení a přispívá k delší životnosti Service.

Výhoda:

  • Vhodné pro železné a neželezné kovy, včetně exotických kovů a Titan, stejně jako kompozitní materiály
  • Běží ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček pro větší univerzálnost při použití s nástroji a stroji
  • Rychlejší řezání než standardní Abrasives™ Buff a směs netkané textilie
  • Křemíkový karbidový minerál je vhodný pro železné a neželezné kovy, včetně exotických kovů a Titan, stejně jako kompozitní materiály
  • Běží ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček pro větší flexibilitu a všestrannost v kombinaci s nástroji a stroji
  • Otevřený web je odolný vůči zatížení a přispívá k delší životnosti Service
  • Kolo se středovým otvorem je k dispozici v rozmezí průměrů od 1 do 12″ a je připevněno k nástroji pomocí unitizovaného trnu (prodává se samostatně).

Doporučení:

  • Pro efektivní promíchávání, dokončování a leštění plochých nebo tvarovaných dílů s lehkým tlakem
  • Vhodné pro železné a neželezné kovy, včetně exotických kovů a Titan, stejně jako kompozitní materiály

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku