3M™ ATG Klebstoff-Film 924EU, Transparent, 12 mm x 33 m, 0.05 mm

Artikel-Nr.: 7000042428
  • Mindestbestellmenge: 72 Stk.
  • Bestellschritt: 72 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000042428
EAN / GTIN 05010027113404
Herstellernummer 7000042428
L-Nummer L01310 1144

Beschreibung

Ausführung:

Schnelle und einfache Verarbeitung durch das ATG-System
Hohe Soforthaftung
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 12 mm
Sehr gute UV-Beständigkeit

Beschreibung:

Klebstoff-Film ohne Träger aus der Klebstoffserie 400 mit hoher Soforthaftung und sehr guter UV-Beständigkeit. Besonders einfach zu applizieren mit dem ATG-System.

Merkmal:

Schnelle und einfache Verarbeitung durch das ATG-System// Schnelle und einfache Verarbeitung durch das ATG-System
Hohe Soforthaftung// Hohe Soforthaftung
Sehr gute UV-Beständigkeit// Sehr gute UV-Beständigkeit

Hinweis:

Zum Kleben von Passepartouts auf Bilderrahmen und Bucheinbände
Für Fixierungen in der Druckindustrie
Für POS-, Werbedisplays und Einsätze
Zum Kleben von Einladungen, Tischaufstellern und Karten