3M™ Cinta Transferidora Scotch® ATG 924, Transparente, 12 mm x 33 m, 0.05 mm

Número de artículo: 7000042428
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 72 Piezas
  • Pasos del pedido: 72 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000042428
EAN / GTIN 05010027113404
Número del fabricante 7000042428
Número L L01310 1144

Descripción

Ejecución:

Procesamiento rápido y fácil por el sistema ATG
Alta responsabilidad inmediata
Longitud total: 33 m
Anchura total: 12 mm
Muy buena resistencia UV

Descripción:

Aplique la cinta transferidora adhesiva Scotch® ATG 924 sobre diversas combinaciones de sustratos o materiales. Nuestra cinta transferidora de film incluye un adhesivo acrílico sensible a la presión, con enrollado invertido, sobre un liner de papel kraft densificado para uso en aplicaciones adhesivas ATG Scotch®.

Característica:

Aplicación rápida y sencilla con el sistema ATG// Aplicación rápida y sencilla con el sistema ATG
Alta adhesión instantánea// Alta adhesión instantánea
Muy buena resistencia a los rayos UV// Muy buena resistencia a los rayos UV

Nota:

Para pegar montajes en marcos de fotos y cubiertas de libros
Para fijaciones en la industria gráfica
Para PLV, expositores publicitarios y encartes
Para pegar invitaciones, expositores de mesa y tarjetas