• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 13. Dezember von 7:30 - 18:30 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
  • Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

3M™ Transfer-Klebeband mit überstehender Schutzabdeckung 920XL, Transluzent, 19 mm x 914 m, 0.025 mm

Artikel-Nr.: 7000001155
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 9 Stück
  • Bestellschritt: 9 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000001155
EAN / GTIN 50021200038902
Herstellernummer 7000001155
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Klebebänder Extended Liner sind universelle Klebebänder mit einem druckempfindlichen Klebstoff, der auf einer abnehmbaren, verlängerten Papierfolie montiert ist, um das Anlegen und Entfernen der Trägerfolie zu erleichtern.

Vorteil:

  • Hohe Soforthaftung
  • Gute Scherkraft
  • Überstehende Schutzabdeckung für leichtes ablösen des Schutzpapiers