• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

3M™ Transfer Tape Extended Liner 920xl, Helder, 19 mm x 914 m

Artikelnummer: 7000001155
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 9 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 9 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000001155
EAN/GTIN 50021200038902
Nummer fabrikant 7000001155
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Onze 3M™ transfer tape extended liner 920xl biedt een aantal lijmoplossingen voor substraten met zowel hoge als lage oppervlakte-energie, inclusief gecoat en ongecoat papier, films, plastic, schuimen en metalen.

Voordeel:

  • Drukgevoelige lijmen, ideaal voor het verlijmen van verschillende materialen
  • Lijmoplossingen voor substraten met zowel hoge als lage oppervlakte-energie
  • Beschermhoes die uitsteekt voor eenvoudig verwijderen van het beschermpapier
  • Een UPVC-filmdrager van 1.4 mil zorgt voor verwijdering van één stuk tape van vele oppervlakken
  • Presteert bij temperaturen zo laag als -60 ° F/-51 ° C en zo hoog als 125 ° F/52 ° C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan