• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits mit Magnet, Klingenlänge: 60mm

Artikel-Nr.: 676668 60
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.428 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Bit-Aufnahme: D 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 60 mm
Bit-Aufnahme D 6,3
ganze Länge 150 mm
drehbare Kappe nein
Umschaltbarkeit Links-Rechtslauf nein
mit Ratschengriff nein
mit Teleskopschaft nein
inkl. Bits nein
integriertes Bit-Magazin nein
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 676668 60
EAN / GTIN 4062406798444
Herstellernummer 676668 60
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mehrkomponenten-Kraftheft mit komfortoptimierter Griffzone.
Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Aufnahme mit starkem Dauermagnet.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft.