Doppelgelenkschluessel 12-Kant 10x11 mm

Artikel-Nr.: 66A.10X11
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 66A.10X11
EAN / GTIN 3148516478672
Herstellernummer 66A.10X11
L-Nummer L60130 4889

Beschreibung

Beschreibung:

  • um 180° drehbarer Schlüssel für maximale Zugänglichkeit
  • Die Position des Schlüssels bleibt durch eine Rückhaltefeder erhalten.
  • Kopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 10x11
  • B x B1 [mm]: 15,0 x 16,5
  • C x C1 [mm]: 18 x 18
  • C1 [mm]: 18
  • H x H1 [mm]: 26,0 x 26,0
  • B [mm]: 156
  • L [mm]: 194,5
  • L1 [mm]: 156
  • Gewicht in Gramm: 105