• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Kraftformheft VDE einzeln, Typ: 1

Artikel-Nr.: 667411 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 817 VDE
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produktart Heft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667411 1
EAN / GTIN 4013288104359
Herstellernummer 05003990001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Handgriff vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Passend für:

VDE-Sortiment Nr. 667260.