Drška Kraftform VDE, pojedinačna, tip: 1

Artikl br.: 667411 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 817 VDE
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Vrsta proizvoda Bilježnica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 667411 1
EAN / GTIN 4013288104359
Broj proizvođača 05003990001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ručka Kraftform potpuno izolirana do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Odgovara:

Asortiman VDE br. 667260.