• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Einpoliger Spannungsprüfer mit hochwertiger Schraubendreherklinge, Schlitz 2,5, Schneidenbreite: 2,5mm

Artikel-Nr.: 665014 2,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite 2,5 mm
Klingenlänge 55 mm
ganze Länge 132 mm
Prüfbereich 150 V - 250 V
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Werkstoff Griff Kunststoff
Ansteckclip ja
Produktart Spannungsprüfer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 665014 2,5
EAN / GTIN 3831007678612
Hersteller/verantwortliche Person Oplast d.o.o., Tepanje 63, 3210 SLOVENSKE KONJICE, Slowenien, www.oplast.si

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffheft mit isolierter Schraubendreherklinge und Ansteckclip.
Hochwertige Schraubendreherklinge, Prüfbereich 150 – 250 V.

Hinweis:

Diese Spannungsprüfer entsprechen den Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0680/6. Glimmlämpchen können daher nicht ausgetauscht werden.