Doppelmaulschlüssel 41x46 mm

Artikel-Nr.: 6588200
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6588200
EAN / GTIN 4010886658826
Herstellernummer 6588200
L-Nummer L60160 1671

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
  • Manganphosphatiert bis SW 34x36 mm, stahlgrau ab SW 36x41 mm
  • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
  • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Maulstellung 15°
  • Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 90 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 16 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 380 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 84,0 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 94 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 14,8 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: stahlgrau
  • Schlüsselweite [mm]: 41x46
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 41
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 46
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein