Dvojitý otevřený klíč 41 x 46 mm

Artiklové číslo: 6588200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6588200
EAN / GTIN 4010886658826
Číslo výrobce 6588200
L-číslo L60160 1671

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
Mangan-fosforovaný do SW 34x36 mm, ocelově šedý od SW 36x41 mm
Podrobně kovaný a profesionálně zpracovaný:
Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Poloha ústí 15°
Bezpečný úchop díky profilované hřídeli - velmi ergonomický a praktický
Přetížení je indikováno deformací.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 90 mm
  • Celková výška [mm]: 16 mm
  • Celková délka [mm]: 380 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 84,0 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 94 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 14,8 mm
  • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: ocel šedá
  • Šířka napříč plochami [mm]: 41x46
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 41
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 46
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez