Verbindungsstift für Einsätze, 3/8 Zoll 2,5X18 mm

Artikel-Nr.: 650900 2,5X18
auf Anfrage
Sofort lieferbar
961 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

2,5 mm
Länge 18 mm
Produktart Sicherungsstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 650900 2,5X18
EAN / GTIN 4045197236678
Herstellernummer 1302A

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.
Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

Passend für:

Impact Steckschlüsseleinsätze 3/8 Zoll

Passend für:

Einsätze (Schlüsselweite): 13 − 19 mm