Spojni zatik za nastavke, 3/8 cola 2,5X18 mm

Artikl br.: 650900 2,5X18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
961 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

2,5 mm
Duljina 18 mm
Vrsta proizvoda Sigurnosni zatici

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 650900 2,5X18
EAN / GTIN 4045197236678
Broj proizvođača 1302A

Opis

Izvedba:

Čvrst oblik specijalno za uporabu na električnim ili pneumatskim udarnim vijčanicima. S poprečnim provrtom i prstenastim utorom za učvršćenje. Unutarnji četverokutnik prema DIN 3121.
Iz sigurnosnih razloga svakako učvrstiti s odgovarajućim spojnim zatikom i gumenim prstenom.

Odgovara:

Nastavci za nasadne ključeve Impact 3/8 cola

Odgovara:

Umetci (otvor ključa): 13 − 19 mm