Knarrenringschluessel gekroepft 17x19 mm

Artikel-Nr.: 65.17X19
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65.17X19
EAN / GTIN 3148517721234
Herstellernummer 65.17X19
L-Nummer L60130 5647

Beschreibung

Beschreibung:

  • Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
  • Kompakter und einseitig mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 1/4″, 6° für die Schlüsselweiten 5/16″ und 11/32″)
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 17x19
  • B [mm]: 31,8
  • B1 [mm]: 34,0
  • E [mm]: 10,3
  • E1 [mm]: 11,2
  • L [mm]: 230
  • Gewicht in Gramm: 210