• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LLAVE 12C - TRINQUETE15G 17X19MM

Número de artículo: 65.17X19
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65.17X19
EAN / GTIN 3148517721234
Número del fabricante 65.17X19
Número L L60130 5647

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
  • Mecanismo de carraca compacto conmutable por un lado con palanca
  • Ángulo de giro 5°
  • 7,5° para el tamaño de llave 1/4″, 6° para los tamaños de llave 5/16″ y 11/32″
  • Cromado, acabado satinado.

Característica:

  • A [mm]: 17x19
  • B [mm]: 31,8
  • B1 [mm]: 34,0
  • E [mm]: 10,3
  • E1 [mm]: 11,2
  • L [mm]: 230
  • [g]: 210