TGMF 630 IC8250 Zweiseitige Schneideinsätze zur Außen- und Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 6450108
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6450108
EAN / GTIN 7291075076127
Herstellernummer 6450108
L-Nummer L23940 1129

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 18.3 mm, Schneidbreite (CW) 6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 3 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 18.3 mm
  • Schneidbreite (CW) 6 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 22.15 mm
  • Dmin Abstechen 20.5 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter