NK-Schleifstift 20 x 32 x 40 mm, Schaft 6 mm, K 24, Zylinder

Artikel-Nr.: 628336000
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628336000
EAN / GTIN 4007430228659
Herstellernummer 628336000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schleifstifte aus Normalkorund für die Edelstahlbearbeitung, Inox, NK 24 N BA, weiche Ausführung, eisen- und schwefelfrei
  • Zur Schweißnaht-Vorbereitung und Schweißnaht-Nachbearbeitung
  • Grobzerspanung bis Feinbearbeitung
  • Zum Entgraten und Verputzen

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 32 mm
  • Gesamtlänge: 40 mm
  • Kopf-Ø: 20 mm
  • Körnung: K 24
  • Schaft-Ø: 6 mm