• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela montada CN 20 x 32 x 40 mm, vástago 6 mm, K 24, cilindro

Número de artículo: 628336000
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
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628336000
EAN / GTIN 4007430228659
Número del fabricante 628336000

Descripción

Descripción:

  • Muelas montadas de corindón normal para el tratamiento de acero fino, Inox, NK 24 N BA, modelo blando, no ferroso y exento de azufre
  • Para preparar la costura de soldadura, el tratamiento ulterior de la costura de soldadura
  • Arranque basto de virutas hasta tratamiento fino
  • Para desbarbar y limpiar

Característica:

  • Longitud de trabajo: 32 mm
  • Longitud total: 40 mm
  • Ø de cabeza: 20 mm
  • granulación / granulometría: K 24
  • Ø de mango: 6 mm