LiHD Akkupack 12 V - 4,0 Ah

Artikel-Nr.: 625349000
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
Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625349000
EAN / GTIN 4061792003415
Herstellernummer 625349000
L-Nummer L01760 28

Beschreibung

Beschreibung:

  • LiHD Akkupacks für ultimative Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung
  • Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
  • Patentierte ″AIR COOLED″-Ladetechnologie
  • Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer
  • Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
  • Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
  • Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung

Merkmal:

  • Akkukapazität: 4 Ah
  • Energie: 48 Wh
  • Gewicht: 320 g
  • Spannung des Akkupacks: 12 V