Batterie LiHD 12 V - 4,0 Ah

Réf.: 625349000
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
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625349000
EAN / GTIN 4061792003415
Réf. fabricant 625349000
Article hors catalogue L01760 28

Description

Description:

  • Batteries LiHD pour une puissance ultime et une durée de fonctionnement maximale avec un dégagement minimal de chaleur
  • Gestion intelligente des batteries pour des batteries durables, garanties 3 ans
  • Technologie de chargement brevetée ″AIR COOLED″
  • Surveillance électronique individuelle des cellules (ESCP) permanente lors du chargement, pour une durée de vie particulièrement longue
  • Gestion de chargement et de déchargement contrôlée électroniquement
  • Indicateur de capacité pour un contrôle permanent du niveau de charge
  • Possibilité de stockage prolongé n'occasionnant pratiquement aucune décharge

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie : 4 Ah
  • Énergie : 48 Wh
  • Poids: 320 g
  • La tension du bloc batterie est de 12 V.