• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Einsatzring für Freilaufknarren UD 14 mm

Artikel-Nr.: 6245780
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6245780
EAN / GTIN 4010886624579
Herstellernummer 6245780
L-Nummer L60160 3251
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Durchmesser 1 [mm]: 27,6
  • Einsatzring Doppelsechskant: 14
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,047 kg
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 14