• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel 46 mm

Artikel-Nr.: 614800 46
Rabatt
253,58 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 46 mm
Schlüssellänge L 640 mm
Maulbreite b 96 mm
Maulhöhe h1 21 mm
Ringhöhe h2 26,5 mm
Ring-⌀ D 88 mm
Ringstellung 0 Grad
Zähnezahl 72
Nachfasswinkel 5 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 614800 46
EAN / GTIN 4045197511881

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringknarre.
Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.
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
    Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb