{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 46 mm | |
Sleutellengte L | 640 mm | |
Bekbreedte b | 96 mm | |
Bekhoogte h1 | 21 mm | |
Ringhoogte h2 | 26,5 mm | |
Ring-⌀ D | 88 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614800 46 | |
EAN/GTIN | 4045197511881 |