• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Twistor® 16 für Aderendhülsen 0,14 - 16 mm²

Artikel-Nr.: 610 190 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 610 190 6
EAN / GTIN 4049002133954
Herstellernummer 610 190 6
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • vereint die Eigenschaften von Zangen mit Front- und Seiteneinführung in einem universellen Werkzeug
  • automatische Vierkantpressung von isolierten und unisolierten Aderendhülsen nach DIN 46 228
  • selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße
  • großer Querschnittsbereich verarbeitbar ohne Umstellung an der Zange
  • Verarbeitung von Twin-Aderendhülsen bis 2 x 6 mm² möglich
  • Vercrimpen von überlangen Aderendhülsen bis 16 mm in einem Arbeitsgang möglich
  • handkraftoptimierte Auslegung der Mechanik und verbesserte Ergonomie zum ermüdungsfreien Arbeiten
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
  • gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangsvollendung des Crimpvorganges (entriegelbar)
  • gut geeignet für schwer zugängliche Bereiche

Merkmal:

  • Gewicht: 520 g
  • Länge: 185 mm
  • Ausführung: verchromt
  • Anzahl Crimp-Nester: 1
  • Aderendhülsen (mm²): 0.14 - 16 mm²
  • Aderendhülsen (AWG): 26 - 6
  • Twin-Aderendhülsen (mm²): 0.25 - 6 mm²
  • Twin-Aderendhülsen (AWG): 28 - 8
  • Crimpflächen: 4 profilierte Crimpflächen
  • Kontakteinführung: 360° drehbarer Crimpeinsatz