Twistor® 16 para terminales de cable 0,14 - 16 mm²

Número de artículo: 610 190 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 610 190 6
EAN / GTIN 4049002133954
Número del fabricante 610 190 6
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Combina las características de las tenazas con introducción frontal y lateral en una herramienta universal.
  • Prensado automático cuadrado de terminales aislados y no aislados según DIN 46 228
  • Ajuste automático al tamaño deseado del terminal
  • Amplia gama de secciones transversales procesables sin necesidad de ajustar las tenazas.
  • Posibilidad de procesar terminales gemelos de hasta 2 x 6 mm².
  • Posibilidad de engarzar terminales de cable extralargos de hasta 16 mm en una sola operación.
  • Diseño mecánico optimizado para el esfuerzo manual y ergonomía mejorada para trabajar sin fatiga.
  • La presión de crimpado se ajusta con precisión (calibra) en fábrica y se puede reajustar.
  • Calidad de crimpado constante gracias al acabado forzado del proceso de crimpado (desbloqueable)
  • Ideal para zonas de difícil acceso

Característica:

  • Peso: 520 g
  • Longitud: 185 mm
  • Ejecución: cromado
  • Número de nidos de crimpado: 1
  • Terminales (mm²): 0,14 - 16 mm²
  • Terminales para cables (AWG): 26 - 6
  • Terminales de cable dobles (mm²): 0,25 - 6 mm²
  • Terminales de cable doble (AWG): 28 - 8
  • Superficies de engaste: 4 superficies de engarzado perfiladas
  • Introducción de contactos: Inserto de engaste giratorio de 360°

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra