• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Universal-Druckstück-Satz (3-teilig) Ø 20, 32, 41 mm

Artikel-Nr.: 600-17
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 600-17
EAN / GTIN 4021176914188
Herstellernummer 600-17
L-Nummer L80010 1771
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Druckstück-Baukasten wird zum Abstützen der Druckspindel bei hohler Welle verwendet. Der Baukasten enthält insgesamt drei Druckstücke, die unterschiedliche Durchmesser haben und miteinander kombinierbar sind. Druckstücke sitzen dank stufenförmiger Silhouette perfekt auf der hohlen Welle. Je nach Größe können die unterschiedlichen Druckstücke auch ineinandergelegt werden, um den passgenauen Durchmesser der Welle zu erreichen.
  • Abstützmöglichkeit für die Spindel bei hohler Welle

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Anzahl der Teile: 3
  • Durchmesser der Wechseldruckstücke [mm]: 20; 32; 41

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb