Univerzális nyomórész-készlet (3 darab) Ø 20, 32, 41 mm

Cikkszám: 600-17
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 600-17
EAN / GTIN 4021176914188
Gyártó száma 600-17
L-szám L80010 1771
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A nyomódarab-készlet az üreges tengelyű nyomóorsó alátámasztására szolgál. A készlet összesen három nyomódarabot tartalmaz, amelyek különböző átmérőjűek és egymással kombinálhatók. A nyomódarabok lépcsőzetes sziluettjüknek köszönhetően tökéletesen ülnek az üreges tengelyen. A mérettől függően a különböző tolódarabok egymásba is helyezhetők, hogy a tengely pontos átmérőjét elérjék.
  • Támasz az üreges tengelyű orsóhoz

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Elválasztók darabszáma: 3
  • A cserélhető nyomóbetétek átmérője [mm]: 20; 32; 41