Juego universal de piezas de presión (3 piezas) Ø 20, 32, 41 mm

N.º do artigo: 600-17
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 600-17
EAN/GTIN 4021176914188
Número do fabricante 600-17
Número L L80010 1771
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • El kit de bloques de presión se utiliza para soportar el husillo de presión en el eje hueco. El kit contiene un total de tres bloques de presión, que tienen diferentes diámetros y se pueden combinar entre sí. Los bloques de presión encajan perfectamente en el eje hueco gracias a su silueta escalonada. Según el tamaño, los diferentes bloques de presión también se pueden insertar entre sí para alcanzar el diámetro exacto del eje.
  • Posibilidad de apoyo para el husillo en eje hueco

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Número de piezas: 3
  • Diámetro de las piezas de presión alternante [mm]: 20; 32; 41