• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Softauflage-Set 4-teilig, mit Multilochung, Außen-⌀: 123mm

Artikel-Nr.: 567995 123
Rabatt
32,03 €
Setpreis 4 Stück (5,20 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
130 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Setpreis 4 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 123 mm
Produktart Stützteller-Auflage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 567995 123
EAN / GTIN 2050001712615
Herstellernummer 567995 123
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Softauflagen (15 mm) aus dauerelastischem Schaumstoff sind extrem flexibel und passen sich Unebenheiten bestens an. Besonders geeignet für feinste Schleifarbeiten und Konturenschliff, verhindert Überschleifung. Mit Multilochsystem.

Verwendung:

Mit innovativem Adaptersystem auf allen handelsüblichen Exzenterschleifmaschinen (Dynabrade, Ingersoll, CP, Festool, etc.) einsetzbar.

Passend für:

Scheiben mit Lochung: 8; 8 + 1; 17