SD D1.50-H250D-SP17 IC908 Auswechselbare Hartmetall- Fräsköpfe zum T-Nutenfräsen

Artikel-Nr.: 5667802
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie T-SLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5667802
EAN / GTIN 7291075312461
Herstellernummer 5667802
L-Nummer L24060 135

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.669″ ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.393″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.488″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 10 ,Gesamtlänge (OAL) 0.393″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.669″
  • Eckenradius (RE): 0.016″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.393″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.488″
  • Schneidbreite (CW): 1/4″
  • Befestigungslochdurchmesser (D1): 0.385″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 10
  • Gesamtlänge (OAL): 0.393″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "T-SLOT" Alle ansehen