WBMT 060102L IC30N Positive Trigon-Wendeschneidplatte mit 5° Freiwinkel und geschliffenem Spanformer zum Schlichten

Artikel-Nr.: 5503015
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5503015
EAN / GTIN 7291075079739
Herstellernummer 5503015
L-Nummer L23950 3453

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer T, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Richtung (HAND) Left Hand, Schneidkantenlänge (L) 2.18 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 3.97 mm, Schneideinsatzdicke (S) 1.59 mm

Merkmal:

  • Spanformer T
  • Hauptfreiwinkel (AN) 5 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 2.18 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 3.97 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 1.59 mm
  • Maximaler Vorschub 0.15 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.4 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.1 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter