• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Parallelendmaß-Satz, metrisch, JCSS Zertifikat, ISO 10 Endmaße, Grade 1, Keramik, Opt. Glasparallelen 12 mm, Endmaßhalter

Artikel-Nr.: 516-186-60
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
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 516-186-60
EAN / GTIN 4946368431628
Herstellernummer 516-186-60
L-Nummer L40010 8726
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Parallelendmaß-Satz, metrisch, JCSS Zertifikat, ISO
Endmaßprüfsätze für Bügelmessschrauben, metrisch

Merkmal:

  • Art des Zertifikats: JCSS Zertifikat
  • Genauigkeit: DIN EN ISO 3650
  • Kalibrierung/Standard-Anwendungen: DIN EN ISO 3611 , DIN 863 (1999) , VDI/VDE/ DGQ 2618
  • Klasse: 1
  • Material: Keramik
  • Satz bestehend aus: 2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Endmaßhalter, optisches Glasparallel (t = 12 mm)
  • Zoll/Metrisch: Metrisch