Sada měřicích bloků, metrická, certifikát JCSS, ISO 10 měřicích bloků, třída 1, keramika, volitelné skleněné rovnoběžky 12 mm, držák měřicích bloků

Artiklové číslo: 516-186-60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet základních měrek 10
Materiál Keramický materiál oxid zirkonia (ZrO2)
Toleranční třída 1
Druh produktu koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 516-186-60
EAN / GTIN 4946368431628
Číslo výrobce 516-186-60
L-číslo L40010 8726
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Sada paralelních konečných měření, metrická, JCSS certifikát, ISO
konečné sady měřicích testů pro mikrometry, metrická

Charakteristika:

  • Typ certifikátu: Certifikát JCSS
  • Přesnost: DIN EN ISO 3650
  • Kalibrace/standardní aplikace: DIN EN ISO 3611 , DIN 863 (1999) , VDI/VDE/ DGQ 2618
  • Třída: 1
  • Materiál: keramika
  • Sada sestávající z: 2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, držák koncového měřidla, optické sklo rovnoběžné (t = 12 mm)
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V dřevěné krabici s kalibračním certifikátem JCSS (pouze pro koncové měřidla)

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku