Socken COMPLETE Tanga, Unisex, Dunkelanthrazit/Schwarz, Größe 39/43 TWO

Artikel-Nr.: 50407-875-1809 39/43TWO
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 50407-875-1809 39/43TWO
EAN / GTIN 5707209769565
Herstellernummer 50407-875-1809 39/43TWO
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichtes Material
  • Atmungsaktiv, feuchtigkeitsabsorbierend und strapazierfähig
  • Das elastische Material stabilisiert und sorgt für einen guten Sitz der Socke am Fuß
  • Frotteepolsterung der Sohle bietet extra Schutz und Strapazierfähigkeit

Merkmal:

  • Leichte Qualität
  • Atmungsaktiv, feuchtigkeitsabsorbierend und strapazierfähig
  • Elasthan stabilisiert und sorgt für einen guten Sitz
  • Weiche Polyamid-Verstärkungen an der Sohlenpartie sorgen für besonders angenehmen Tragekomfort
  • Das Material wirft keine scheuernden Falten
  • Geeignet für Sandalen, leichte Stiefel und Sportschuhe
  • Gewebezusammensetzung: 80% Baumwolle/19% Polyamid/1% Elasthan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 61 g pro Paar

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 30° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet