• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Sokken COMPLETE Tanga, Unisex, Donker antraciet/zwart, Maat 39/43 TWO

Artikelnummer: 50407-875-1809 39/43TWO
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 50407-875-1809 39/43TWO
EAN/GTIN 5707209769565
Nummer fabrikant 50407-875-1809 39/43TWO
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichtgewicht materiaal
  • Ademend, vochtabsorberend en duurzaam
  • Het elastische materiaal stabiliseert en zorgt voor een goede pasvorm van de sok op de voet
  • De Terry-vulling op de zool biedt extra bescherming en duurzaamheid

Kenmerk:

  • Lichtgewicht materiaal
  • Ademend, vochtabsorberend en duurzaam
  • Elastaan stabiliseert en zorgt voor een goede pasvorm
  • Zachte verstevigingen van polyamide op de zool zorgen voor extra comfort
  • Het materiaal creëert geen schurende rimpels
  • Geschikt voor sandalen, lichte laarzen en sportschoenen
  • Samenstelling van de stof: 80% katoen/19% polyamide/1% elastaan
  • Materiaalgrammage / materiaaldichtheid: 61 g per paar

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 30 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan