• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

M18SIC60HDR-0 Kanalinspektionskamera

Artikel-Nr.: 4933493954
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4933493954
EAN / GTIN 4058546511142
Herstellernummer 4933493954
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das modulare Milwaukee-Kamerasystem bietet Ihnen die Möglichkeit, die Kamera an Ihre spezifischen Anforderungen auf der Baustelle anzupassen
Die neue 34 mm HDR-Kamera (High Dynamic Range) garantiert bessere Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen
60 m lange, 12 mm steife Schubstange für leichteres Erreichen längerer Strecken, aber immer noch flexibel genug, um durch 75 mm 90-Grad-Bögen zu laufen
Vollständig geschlossene Trommeln für besseren Schutz vor Schmutz
Eingebaute Sonde für einfache Ortung: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz für die Verwendung mit allen gängigen Ortungsgeräten
Eingebaute Linienverfolgung zur Lokalisierung der Schubstange
Gummiständer zum Auflegen der Spule auf den Rücken
Ausziehbarer Griff für leichteren Transport
Geliefert mit 1x 75 mm Kufe und 1x 115 mm Kufe
20 LED's zur besseren Ausleuchtung von Abflussrohren

Merkmal:

  • Inhalt: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton, 75 mm Kufe, 115 mm Kufe
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: Keine Akkus enthalten
  • Geliefert in: im Karton
  • Gewicht: 20.5 kg
  • Kabeldurchmesser: 12 mm
  • Kamera Auflösung: 1080 px
  • Kamerakabellänge: 60 m
  • Kamerakopfdurchmesser: 34 mm
  • Max. Rohrdurchmesser: 250 mm
  • Rohr-Durchmesser: 75-250 mm
  • Schutzklasse Kamerakopf: IP67
  • Sondenfrequenz: 512, 640, 33000 Hz
  • Verfolgungsfrequenz: 33, 83 kHz

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton, 75 mm Kufe, 115 mm Kufe