M18 SIC60 HDR-0/SISTEMA DI ISPEZIONE

Réf.: 4933493954
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 4933493954
EAN / GTIN 4058546511142
Réf. fabricant 4933493954
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Le système modulaire de caméra d'inspection MILWAUKEE® permet à l'utilisateur de choisir la bobine de caméra qui convient le plus à ses besoins sur chantier
  • La nouvelle tête de caméra 34 mm HDR (High Dynamic Range) garantie une meilleure image même dans des conditions avec une faible luminosité
  • 60 m de longueur, câble de poussée rigide de 12 mm d'épaisseur pour faciliter l'accès sur de longs parcours mais, reste flexible pour passer dans les coudes de 75 mm et de 90 degrés degrés
  • Tambour entièrement fermé pour un meilleur confinement des saletés
  • Sonde intégrée pour une localisation facile: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz à utiliser avec tous les détecteurs courants
  • Traceur de ligne intégré pour localiser le câble de poussée
  • Patins en caoutchouc pour mettre le tambour à l'arrière
  • Poignée extensible pour faciliter le transport
  • Livrée avec un guide 1x 75 mm et 1x 115 mm
  • 20 LED pour un meilleur éclairage des canalisations

Caractéristique(s):

  • Contenu: Aucune batterie fournie, aucun chargeur fourni, aucun sac ni box fourni, guide 75 mm, guide 115mm
  • Capacité de canalisation: 75-250 mm
  • Diamètre câble: 12 mm
  • Diamètre caméra: 34 mm
  • Diamètre max d’évacuation: 250 mm
  • Emballage: Aucun sac ni box fourni
  • Fréquence de la sonde: 512, 640, 33000 Hz
  • Fréquence de trace de la ligne: 33, 83 kHz
  • Longueur de câble de la caméra: 60 m
  • Nombre de batterie(s): Aucune batterie fournie
  • Poids: 20.5 kg
  • Protection IP de la tête: IP67
  • Résolution de la caméra: 1080 px

Livraison:

Piles non fournies, chargeur non fourni, dans un carton, patins de 75 mm, patins de 115 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier