SSPE1300RX Saebelsaege

Artikel-Nr.: 4933440590
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933440590
EAN / GTIN 4002395001095
Herstellernummer 4933440590
L-Nummer L00820 78

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarke, robuste Universal-Säbelsäge mit 32 mm Pendelhub und Hubzahl-Elektronik
  • Patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer
  • Handgriff 360° drehbar – in 8 Positionen einstellbar für optimale Handhabung
  • FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
  • Anti-Vibrations-System AVS reduziert Vibrationen um bis zu 50 %
  • Zuschaltbarer Pendelhub für höchste Schnittleistung
  • Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattausnutzung
  • Rückschlagschutz-System: schützt das Getriebe vor Rückschlägen vom Werkstück und garantiert eine optimale Kraftübertragung
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage
  • Robustes Metallgetriebegehäuse
  • Lieferumfang: Netzkabel 4 m, 2 Sägeblätter

Merkmal:

  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 4.2
  • Leistungsaufnahme [W]: 1300
  • Produktvariante: SSPE 1300 RX
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, 2 x Sägeblatt, Transportkoffer

Passende Produkte

Zubehör